アズマ工業
デッキブラシ25L
ブラシ幅約25cmで広い場所に便利なデッキブラシ。
ヘッドの取り替え可能です。力を入れてお掃除できるように柄には金属を、水に強く長持ちするようにヘッドには樹脂を使用しています。
用途
清掃
材質
ブラシ:PET、ヘッド:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管
寸法(mm)
W260×D77×H1310
質量(g)
536
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78101698
AZB282
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください