佐藤計量器製作所
バイメタル式温度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
測定範囲(℃)
0~50
0~50
0~100
0~150
0~200
感温部(mm)
150
50
100
150
200
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25200177
品番
BM-S-75P0:50℃ 150L(2100-00)
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
測定範囲(℃)
0~50
精度
±1目盛
1目盛(℃)
1
接続ねじ
PT1/2
感温部(mm)
150
寸法(Φ×mm)
8×150(感温部)
ケース外径(Φmm)
87
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
注意
※ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
※次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
※振動のある場所での設置は避けてください。
※在庫規格品以外の仕様は注文製作で対応可能です。お問い合わせください。