ケナメタル
ミーリングインサート OFPT64-HB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
25259046
品番
OFPT07L6AFSNHB KC522M
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
KSOM用インサート。重粗加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)
7.5
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
6
形状
八角形
内接円(mm)
19
切刃数
8