曜日別特売
SPCT10T3PPERLD2 KC725M ミーリングインサート SPCT-LD2 ケナメタル 25263429

ミーリングインサート SPCT-LD2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナーR(mm)0.8注文コード25263429品番SPCT10T3PPERLD2 KC725M
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様

形状正方形刃長l(mm)10コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)3.97切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする