ケナメタル
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
径D(Φmm)
40
加工径ΦD(mm)
160
刃数Z
18
注文コード
25267394
品番
160H10NK90SP10N16K
参考基準価格(税別)
¥334,400
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
径D・加工径ΦD・刃数Z
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16~18mm。インサートタイプ10
加工径ΦD(mm)
160
刃数Z
18
刃列
10
径D(Φmm)
40
最大加工幅(mm)
18
フランジ径D(Φmm)
54.8
最小加工幅(mm)
16
加工深さ(mm)
51.9
寸法THUB(mm)
15.9