EDCT180508PDFLLDJ KC410M ミーリングインサート EC18 ケナメタル 25268058

ミーリングインサート EC18

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナーR(mm)0.8注文コード25268058品番EDCT180508PDFLLDJ KC410M
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Mill1-18用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様

コーナーR(mm)0.8幅W(mm)10.97寸法LI(mm)21.76形状平行四辺形厚さS(mm)5.5切刃数2ワイパー幅BS(mm)2.69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする