曜日別特売
OFKT06L5AFSNHB KC725M ミーリングインサート OFKT53-HB ケナメタル 25268119

ミーリングインサート OFKT53-HB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25268119品番OFKT06L5AFSNHB KC725M
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

KSOM Mini用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様

刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする