TFLSM-3-1 導電性編組チューブ TRUSCO 25268996 TFLSM-3-1 導電性編組チューブ TRUSCO 25268996 TFLSM-3-1 導電性編組チューブ TRUSCO 25268996

導電性編組チューブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(mm)3 注文コード25268996 品番TFLSM-3-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る

後入れ可能な導電性編組チューブです
耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。
導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。
編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。

用途工作機械等のノイズ対策に。 トラスコ品番257-2022 材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔 グレー 長さ(m)1 呼び径(mm)3 最大径(Φmm)拡大:5 内径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする