導電性編組チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25269039 品番 TFLSM-25-1
参考基準価格(税別)¥8,170 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

後入れ可能な導電性編組チューブです
耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。
導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。
編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。

用途工作機械等のノイズ対策に。 トラスコ品番257-2025 材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔 グレー 長さ(m)1 呼び径(mm)25 最大径(Φmm)拡大:29 内径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする