TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 電線保護その他関連用品
リングパーテーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
25269188
品番
TRP-3051-10
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。
振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。
各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
用途
線材同士の衝突防止に。
トラスコ品番
257-2093
材質
66ナイロン(UL94-V2)
色
ナチュラル
高さ(mm)
5.3
最大径(Φmm)
使用結束バンド:4.9
縦(mm)
6.5
横(mm)
8.4
穴寸法(Φmm)
2.8×4.9