TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 電線保護その他関連用品
リングパーテーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
25269197
品番
TRP-4285-10
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。
振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。
各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
用途
線材同士の衝突防止に。
トラスコ品番
257-2094
材質
66ナイロン
色
ナチュラル
高さ(mm)
8.0
最大径(Φmm)
使用結束バンド:8.3
縦(mm)
9.4
横(mm)
14.5
穴寸法(Φmm)
4.2×8.3