※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 接続・省配線(制御機器)
TRUSCOの 端子台
TRUSCOの ネジ式端子台
中継端子台 600V 285A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25269319
品番
TOK250S-2P
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
電線を中継接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
トラスコ品番
257-3018
材質
本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
長さ(mm)
91
幅(mm)
80
色
ブラック
高さ(mm)
43.7
タイプ
中継用
極数
2
定格
600V-285A
取付ピッチ(mm)
32
適合ビス
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応