TRUSCO
TRUSCOの 接続・省配線(制御機器)
TRUSCOの 端子台
TRUSCOの ネジ式端子台
中継端子台 300V 10A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25269380
品番
TOTB576N-6P-C
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
電線を中継接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
トラスコ品番
257-3014
材質
本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)
長さ(mm)
59.3
幅(mm)
19.5
色
ブラック
高さ(mm)
14.5
タイプ
中継用
極数
6
定格
300V-10A
取付ピッチ(mm)
7.62
適合ビス
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応