スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25〜1.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25269459 品番 SPTB18A-2-4P
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。
単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。

用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート 適合電線サイズ:0.25〜1.5[[MM2]] トラスコ品番257-3032 適合機種電線サイズ:0.25〜1.5(MM2) セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1 材質66ナイロン 長さ(mm)68 幅(mm)48.5 グレー 高さ(mm)33.0 タイプスプリング式 極数4 定格800V18A ボタン色オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする