用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25〜1.5[[MM2]]
トラスコ品番257-3040
適合機種電線サイズ:0.25〜1.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)48.5
色グレー
高さ(mm)33.0
タイプスプリング式
極数5
定格800V18A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応