ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート OFKT64-LNJ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25269589
品番
OFKT07L6AFFNLNJ KC410M
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)
7.5
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
6
形状
八角形
内接円(mm)
19
切刃数
8