THTNR-20 ホックチューブ(リバーシブルタイプ) TRUSCO 25272916 THTNR-20 ホックチューブ(リバーシブルタイプ) TRUSCO 25272916

ホックチューブ(リバーシブルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25272916 品番 THTNR-20
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。
車材燃試13+46K認可品です。
リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。

用途配線の保護に。 トラスコ品番256-3535 材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール 厚さ(mm)0.35 グレー/ブラック 長さ(m)10 呼び径(mm)20 束線径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする