TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 電線保護その他関連用品
ホックチューブ(リバーシブルタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25272925
品番
THTNR-25
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。
車材燃試13+46K認可品です。
リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。
用途
配線の保護に。
トラスコ品番
256-3532
材質
シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール
厚さ(mm)
0.35
色
グレー/ブラック
長さ(m)
10
呼び径(mm)
25
束線径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応