TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 電線保護その他関連用品
ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25273029
品番
THTMS-40
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。
ホック止め式の配線保護チューブです。
用途
配線の保護に。
トラスコ品番
256-5122
材質
PVC
厚さ(mm)
0.28
色
グレー
長さ(m)
10
呼び径(mm)
40
幅(m)
145
外径(mm)
145
内径(mm)
40
束線径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応