TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 電線保護その他関連用品
ホックチューブ(難燃エコタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25273126
品番
THTE-15
参考基準価格(税別)
¥6,210
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
焼却時に有害なダイオキシンが発生いたしません。
消防庁防災規格適合品です。
ホック止め式の配線保護チューブです。
用途
配線の保護に。
トラスコ品番
256-6699
材質
難燃ポリエステル繊維
厚さ(mm)
0.17
色
グレー
長さ(m)
10
呼び径(mm)
15
束線径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準外径(Φmm)
75