THTE-50 ホックチューブ(難燃エコタイプ) TRUSCO 25273178 THTE-50 ホックチューブ(難燃エコタイプ) TRUSCO 25273178

ホックチューブ(難燃エコタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25273178 品番 THTE-50
参考基準価格(税別)¥9,060 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

焼却時に有害なダイオキシンが発生いたしません。
消防庁防災規格適合品です。
ホック止め式の配線保護チューブです。

用途配線の保護に。 トラスコ品番256-6705 材質難燃ポリエステル繊維 厚さ(mm)0.17 グレー 長さ(m)10 呼び径(mm)50 束線径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 標準外径(Φmm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする