TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 電線保護その他関連用品
編組チューブ(ほつれ防止タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25273790
品番
TNFL-12-10
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。
ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
用途
配線の結束・保護に。
トラスコ品番
256-3526
材質
ポリエステルモノフィラメント
幅(mm)
折径:12
色
黒
長さ(m)
10
呼び径(mm)
12
最大径(Φmm)
拡大:22
外径(mm)
12
内径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応