TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 電線保護その他関連用品
編組チューブ(ほつれ防止タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25273808
品番
TNFL-25-10
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。
ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
用途
配線の結束・保護に。
トラスコ品番
256-3525
材質
ポリエステルモノフィラメント
幅(mm)
折径:20
色
黒
長さ(m)
10
呼び径(mm)
25
最大径(Φmm)
拡大:36
外径(mm)
20
内径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応