TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 電線保護その他関連用品
配線結束保護チューブ ホックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25273905
品番
TOLT-10
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
工具不要で結束できます。
ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
用途
配線の結束・保護用。
トラスコ品番
256-2043
材質
軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部)
色
透明
長さ(m)
5
呼び径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応