※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 電線保護その他関連用品
ソフトエジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
高さ(mm)
4.4
注文コード
25274377
品番
TSE-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。
はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
用途
パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。
トラスコ品番
256-3541
材質
ポリエチレン
幅(mm)
2.4
厚さ(mm)
0.7
色
ナチュラル
高さ(mm)
4.4
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
0.9〜1.8