TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 電線保護その他関連用品
ソフトエジング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25274395
品番
TSE-3
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。
はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
用途
パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。
トラスコ品番
256-3544
材質
ポリエチレン
幅(mm)
4.3
厚さ(mm)
0.8
色
ナチュラル
高さ(mm)
4.8
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
2.7〜4.2