※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 電線保護その他関連用品
ソフトエジング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25274404
品番
TSE-4
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。
はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
用途
パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。
トラスコ品番
256-3542
材質
ポリエチレン
幅(mm)
5.5
厚さ(mm)
0.9
色
ナチュラル
高さ(mm)
4.8
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
4.2〜4.8