ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート EC14
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
形状
ひし形75°
コーナーR(mm)
1.2
注文コード
25275259
品番
EDCT140412PDERGD KC725M
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・コーナーR・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-14用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様
形状
ひし形75°
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
15
穴の有無
あり
幅W(mm)
8.46
寸法LI(mm)
17.48
厚さS(mm)
4.5
切刃数
2
ワイパー幅BS(mm)
2.17