ミーリングインサート EC14

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 形状ひし形75° コーナーR(mm)1.6 注文コード25275286 品番EDCT140416PDERGD KC725M
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は形状・コーナーR・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

Mill1-14用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様

形状ひし形75° コーナーR(mm)1.6 コーナー半径(mm)1.6 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ片面 逃げ角(度)15 穴の有無あり 幅W(mm)8.45 寸法LI(mm)17.49 厚さS(mm)4.5 切刃数2 ワイパー幅BS(mm)1.77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする