ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート EC10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
形状
ひし形75°
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
25284413
品番
EDCT10T308PDERLD KC522M
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・コーナー半径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-10用インサート。外周ケンマ。15°ポジすくい角。仕上げ用。2コーナー仕様
形状
ひし形75°
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
15
穴の有無
あり
幅W(mm)
6.74
寸法LI(mm)
12.05
厚さS(mm)
3.75
切刃数
2
ワイパー幅BS(mm)
1.7