ケナメタル
ミーリングインサート SPET-GB2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.4
注文コード
25284483
品番
SPET10T304PPERGB2 KCPK30
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
形状
正方形
刃長l(mm)
10
穴の有無
あり
厚さS(mm)
3.97
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.7
幅D(mm)
10