ミーリングインサート EC10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 形状ひし形75° コーナー半径(mm)0.4 注文コード25285357 品番EDCT10T304PDERLD KC522M
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は形状・コーナー半径・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

Mill1-10用インサート。外周ケンマ。15°ポジすくい角。仕上げ用。2コーナー仕様

形状ひし形75° コーナーR(mm)0.4 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 逃げ角(度)15 穴の有無あり 幅W(mm)6.75 寸法LI(mm)12.05 厚さS(mm)3.75 切刃数2 ワイパー幅BS(mm)1.98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする