曜日別特売
TFCR100BOX まとめ買い クロームSフック 100mm 150個 TRUSCO 25296217

代表画像

まとめ買い クロームSフック 100mm 150個

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25296217
品番
TFCR100BOX
参考基準価格(税別)¥28,920販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

スチール製S字フックです。

用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
433-6788
材質
スチール、表面処理:クロムメッキ
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
32
寸法D(mm)
4
使用荷重(kN)
0.15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする