曜日別特売
ONGX080620SNHB KC514M ミーリングインサート ONGX08-HB ケナメタル 25381503

ミーリングインサート ONGX08-HB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナーR(mm)2注文コード25381503品番ONGX080620SNHB KC514M
参考基準価格(税別)¥16,650販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Mill16用インサート。G級。重粗加工用。16コーナー仕様

コーナーR(mm)2形状八角形厚さS(mm)5.81切刃数16幅D(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする