ミーリングインサート EP10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナーR(mm)1.6 注文コード25392694 品番EDPT10T316PDERHD KCPM40
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコーナーR・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

Mill1-10用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様

コーナーR(mm)1.6 幅W(mm)6.74 寸法LI(mm)12.06 形状平行四辺形 厚さS(mm)3.75 切刃数2 ワイパー幅BS(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする