ミーリングインサート EC10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 形状平行四辺形 注文コード25397348 品番EDCT10T331PDERLD KCSM40
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は形状・コーナー半径・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

Mill1-10用インサート。外周ケンマ。15°ポジすくい角。仕上げ用。2コーナー仕様

形状平行四辺形 コーナーR(mm)3.1 幅W(mm)6.71 寸法LI(mm)11.52 厚さS(mm)3.75 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする