欧州車専用バッテリー GYXシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25427519 品番 GYX-LN5-EFB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

充実のラインアップで幅広い欧州車をカバー
新車搭載に多いEFBに対応した高性能カーバッテリー
高い充電受入性と耐久性を実現
優れた安全性&充実のアクセサリー
防爆機能付き
持ち運びに便利な「とって」付き
インジケータ付き:バッテリー液の液量と充電状態(バッテリー液比重)を簡単にチェックできます。

仕様ISS対応;○、HV補機対応:-、下部取付形状番号:B13(B14)、取付アダプター添付:○(取説同梱)、排気タイプ:一括 質量(kg)24.0 外形寸法(mm)長さ242×幅175×総高190 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×175×総高190 バッテリー容量(Ah)95 充電電流(A)5.0 CCA(アンペア)850 主な適合車種【BMW】5シリーズ、X5 等 取手 インジケータ 端子位置L
注意
※インジケータは特定のセルの状態を示すものですので、あくまでも「目安」としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする