イメージ画像

欧州車専用バッテリー GYXシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25427528 品番 GYX-LN2-AGM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

充実のラインアップで幅広い欧州車をカバー
新車搭載に多いAGMに対応した高性能カーバッテリー
高い充電受入性と耐久性を実現
優れた安全性&充実のアクセサリー
防爆機能付き
持ち運びに便利な「とって」付き

仕様ISS対応;○、HV補機対応:○、下部取付形状番号:B13(B14)、取付アダプター添付:○(取説同梱)、排気タイプ:一括 質量(kg)18.0 外形寸法(mm)長さ242×幅175×総高190 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×175×総高190 バッテリー容量(Ah)60 充電電流(A)4.0 CCA(アンペア)640 主な適合車種【フォルクスワーゲン】ザ・ビートル、ザ・ビートル カブリオレ 等 取手 インジケータ- 互換品番LN2AGM、81060 端子位置L
注意
※AGMはエンジンルーム内への搭載不可。ただし、新車搭載においてエンジンルームにAGMタイプを搭載している車両を除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする