クリニコ
クリニコの 食事関連
クリニコの 食品・介護食
クリニコの 介護用栄養補給
エンジョイクリミール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24パック)
栄養成分
たんぱく質・亜鉛・鉄
注文コード
25456297
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,398
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
栄養成分・種類・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
少ない量でバランスよく栄養補給。シールド乳酸菌100億個で健康をサポート。
亜鉛・銅などの微量元素を配合しています。
栄養成分
たんぱく質・亜鉛・鉄
アレルギー
牛乳・大豆由来成分
成分
1本125mL(200kcal)、亜鉛・銅
種別
ヨーグルト味
タイプ
ヨーグルト味
アズワン品番
7-2697-01
商品説明動画
参考になった