3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ゼリーナ ソフトタイプ400g ウエルハーモニー 25471758 - ゼリーナ ソフトタイプ400g ウエルハーモニー 25471758 - ゼリーナ ソフトタイプ400g ウエルハーモニー 25471758 - ゼリーナ ソフトタイプ400g ウエルハーモニー 25471758

ゼリーナ ソフトタイプ400g

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400g) 注文コード25471758 品番-
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別) 値下げ
2,998

のどの奥につく付着性違和感がほとんどありません。

タイプソフトタイプゼリー 温度(℃)【加熱調理】85以上 アズワン品番0-7277-44 カロリー(kcal)(100g当たり)232 原材料デキストリン・増粘多糖類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする