LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25522815 品番 LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
口金E11 定格電圧(V)100 仕様調光、シングルコア、(配光)狭角 消費電力(W)5 全光束(Lm)380 色温度(K)2700 ビーム角(度)15 最大光度(cd)2600 LED寿命(時間)30000 Ra93 電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする