ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ダイクロハロゲン電球
LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25522824
品番
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
口金
E11
定格電圧(V)
100
仕様
調光、シングルコア、(配光)中角
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
380
色温度(K)
2700
ビーム角(度)
25
最大光度(cd)
1600
LED寿命(時間)
30000
Ra
93
電球の種類
LED電球 ダイクロハロゲン形