パール金属
パール金属の 椅子
パール金属の 丸イス・角イス
エルムメタルスツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
マットブラック
注文コード
25536158
品番
N-8344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
エルムとは、日本では楡の木を指す、ヨーロッパや北米でよく親しまれている木です。
エルム材は、カントリーチェアの素材として有名で、頑丈でしっかりした木目が特徴です。
色
マットブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
395×395×438
仕様
完成品
材質
本体:スチール、座面:エルム材、脚キャップ:PE
耐荷重(kg)
80
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×395×438
スタッキング
可
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません