デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25590804 品番HSAD-GMMD20WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,180
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、USB接続のデジタルミキサーです。
PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。
本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。
ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。
ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。
デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。
1.5mのmicroB延長ケーブルを1本付属しています。
本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。
イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品ゲーム機との接続ケーブル(USB-A、USB Type-C(TM) 各1本)、延長ケーブル(microB)1.5m 質量(g)約18(ケーブル含まず) ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約0.3(USB-A接続時)、約0.3(USB Type-C接続時)、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約0.1 対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×約12×約55(ケーブル含まず) 保証期間1年間 色(本体)ホワイトフェイス インターフェイスゲーム機との接続:USB-A端子、USB Type-C端子/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠) マイクミュート無し 音量調節(ヘッドフォン)無し

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25590804 HSAD-GMMD20WF 25590795 HSAD-GMMD20BK デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 エレコム デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 エレコム 1個 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする