LEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25620027 品番 ESL-N111SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,596
販売価格(税別)
4,178

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

電球の種類LED 付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個 質量(g)約140g(充電池除く)、約190g(ソーラーパネル) 種類シリコン多結晶 使用温度範囲(℃)‐20〜40 出力6V、90mA 電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAh コード長さ(m)5 全光束(Lm)170 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4 灯数1灯
注意
※LEDの交換はできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25620027
2022-12-30
用途:
退出時の出入り口の照明
株式会社テクノギア 様

思った以上に明るくて大変満足しています。鍵穴付近と足元も明るくなってありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25620027
2021-09-21
用途:
店舗入り口に設置
シードリーム沖永良部 様

電源が難しい場所なので、重宝しています。夜間の出入り等も快適です!

対象商品:
25620027
2021-02-04
用途:
出入口
卸売・小売業

こういう事は、あまり書きたくありませんが、センサー感知は機能しません。ライトが点灯したので、まさかと思いましたが、おそらく不良品だと思います。保証書を捨ててしまいました。残念でなりません。

6人が参考にしています
2020-10-19
用途:
入口の防犯

点灯時間が短過ぎです。調整出来てれば文句無しです。取付けは問題無く直ぐ出来ます。

対象商品:
25620027
2020-01-21
用途:
防犯

明るさも反応も申し分ないですが、点灯時間が10秒固定でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする