曜日別特売
MY1B50-100-Y7BW メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-10~) SMC 25630507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-10~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
リード線(m)
0.5
オートスイッチ品番
Y7BW
注文コード
25630507
品番
MY1B50-100-Y7BW
参考基準価格(税別)¥90,480販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
100
作動方式
複動形
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
Y7BW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする