ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の 刺股(さすまた)
空転刺股 一本式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25654108
品番
JSS-K1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
・回転部を握る事で、抵抗されても空転し力負けせず制圧できます。・握る位置を固定位置に変える事により押さえつけられます。・オールアルミ製で軽くて大丈夫です。
仕様
足払い/なし
材質
A6NO1(アルマイト加工)
形状
一本式
全長(mm)
約1820
質量(g)
1200g
アズワン品番
64-6569-45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
グリーンクロス 空転刺股一本式
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった