材質樹脂、ウレタン色(文字盤)白、(ベルト)ブラック質量(g)約42(電池を含む)出力定格3mW以下電源コイン形リチウム電池CR2025×1(DC3V)構造日常生活防水構造(3気圧防水)機能送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐5~50(氷結なきこと)表示灯【赤色】ワンショット送信:約3秒間点滅(約0.5秒点灯+約0.7秒消灯+約2.3秒間点滅)、連続送信:連続点滅(約2.3秒点滅+約0.7秒消灯を連続)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)