TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯アラーム
衝撃センサ送信機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25655779
品番
TX-102SK
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
本体内部に専用の衝撃検知ユニットをセットし、本体もしくは本体設置面に受けた衝撃を検知し、信号を送信します。
質量(g)
約130
電源
DC9V(アルカリ乾電池)
入力信号
衝撃検知時
電池寿命
約1年(1日1回送信として)
設置場所
屋内
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません