TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯アラーム
差動式熱感知送信機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25655806
品番
TX-102RDA
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
丸型接点入力送信機TX-102Rと差動式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。
周囲温度の上昇率が一定の率以上になると作動します。
質量(g)
約310(電池含む)
種類
1種ヘッド
電源
DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10〜15V(40mA)外部電源
電池寿命
約2年(1日10回送信として)
検知方式
差動式
設置場所
屋内:天井面取付
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません